Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2,5×D M4

Codice art.: 139654 M4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M; M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma filettatura: DIN 13
  • Codolo: DIN 6535 HA con h6

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M4
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di filettatura M; M-LH
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HMI
    Norma filettatura DIN 13
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passo della filettatura 0,7 mm
    ⌀ Nominale DC 3,1 mm
    Lunghezza taglienti Lc 10,15 mm
    Lunghezza codolo Ls 36 mm
    Lunghezza complessiva L 58 mm
    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    ⌀ Colletto D1) 4,5 mm
    Valore di programmazione per svasatura L1 10,85 mm
    Passaggio interno per LR
    Numero denti Z 4
    Utilizzo per tipo di foro fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio
    Passo dei taglienti differente
    Angolo gradino di svasatura 90 grado
    Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 0,02 mm
    Tolleranza codolo h6
    Numero di scanalature per i trucioli 4
    Colore collarino verde
    Applicazione interna/esterna Interno
    Profondità filettatura 10,15 mm
    Serie Master TM
    Tipo di prodotto Fresa a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 139654 M4
    EAN / GTIN 4045197956903
    Codice del produttore 139654 M4

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    200
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    190
    Alluminio > 10% Si
    N
    160
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    125
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    115
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    80
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    70
    INOX < 900 N/mm²
    M
    75
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    GG(G)
    K
    105
    CuZn
    N
    175
    Uni
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Fresa a filettare in HMI con divisione irregolare e maggior numero di taglienti. La divisione irregolare permette una notevole silenziosità e un’elevata durata dell’utensile.
    Geometria universale innovativa e rivestimento ad alte prestazioni per l’utilizzo su un’ampia gamma di materiali.
    • Netta riduzione delle vibrazioni grazie alla divisione irregolare
    • Numero di taglienti maggiore
    • Nuovo rivestimento per una resistenza all’usura ottimale
    • Profilo della filettatura corretto contro possibili distorsioni

    Vantaggi:

    Tagliente di svasatura a 90° lato codolo per svasare e fresare a filettare con un’unica operazione.

    Nota:

    Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
    Ordinare le forme HB: con n. art. 139654 + 129100 HB.
    Ordinare le forme HE: con n. art. 139654 + 129100 HE.

    Download & documenti

    Della stessa serie "Master TM" Visualizza tutto

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello