{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master TM | |
Misura del filetto | G1/16 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G; G-LH | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 0,91 mm | |
Filetti per pollice | 28 | |
⌀ Nominale DC | 5,95 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 15,87 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 64 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Numero denti Z | 4 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Utilizzo con filettature esterne | fino a 2×D in caso di filettatura del bullone | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | interno ed esterno | |
Profondità filettatura | 15,87 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139705 G1/16 | |
EAN / GTIN | 4045197955487 | |
Codice del produttore | 139705 G1/16 |