{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master TM | |
Misura del filetto | G3/8 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G; G-LH | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,337 mm | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Nominale DC | 13,95 mm | |
Lunghezza del tagliente Lc | 34,09 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 94 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Numero denti Z | 6 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Utilizzo con filettature esterne | fino a 2×D in caso di filettatura del bullone | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | interno ed esterno | |
Profondità filettatura | 34,09 mm | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139705 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4045197957719 | |
Codice del produttore | 139705 G3/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM G3/8
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
399,36 €
368,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
537,68 €
446,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
302,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Misura del filetto | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Passo della filettatura | 1,337 | 1,337 | 1,337 |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Lunghezza del tagliente Lc | 34,09 | 34,09 | 36,1 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | VHM |
Profondità filettatura | 34,09 | 34,09 | 36,1 |