{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6×0,75 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 0,75 mm | |
⌀ Nominale DC | 4,9 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 15,38 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 68 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
⌀ Colletto D1) | 6,5 mm | |
Valore di programmazione per svasatura L1 | 16,18 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 15,38 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139683 6X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197958006 | |
Codice del produttore | 139683 6X0,75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2,5×D, TiAlN, MF: 6X0,75
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
258,96 €
222,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
166,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
249,60 €
173,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
197,08 €
178,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | verde | verde |
Passo della filettatura | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm | 0,75 mm |
Applicazione interna/esterna | Interno | Interno | Interno | Interno |
⌀ Nominale DC | 4,9 mm | 4,8 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Numero denti Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Profondità filettatura | 15,38 mm | 12,38 mm | 12,38 mm | 12,38 mm |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio |