{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12×1,5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
⌀ Nominale DC | 10 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 30,75 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | |
Lunghezza complessiva L | 94 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
⌀ Colletto D1) | 12,5 mm | |
Valore di programmazione per svasatura L1 | 32 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2,5×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 30,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139683 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197958068 | |
Codice del produttore | 139683 12X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM con tagliente di svasatura 2,5×D, TiAlN, MF: 12X1,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
403,52 €
239,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
291,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
305,76 €
292,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
393,12 €
274,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | 4 | 6 | 6 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì |
⌀ Nominale DC | 10 mm | 9,9 mm | 9,95 mm | 10 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Lunghezza codolo Ls | 45 mm | 40 mm | 40 mm | 45 mm |
Profondità filettatura | 30,75 mm | 26,2 mm | 24,75 mm | 24,75 mm |