{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M8×1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
⌀ Nominale DC | 5,95 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 16,5 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 64 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 4 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 16,5 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139665 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197957603 | |
Codice del produttore | 139665 8X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM 2×D 8X1
su richiesta
Disponibile a magazzino
255 pezzi in magazzino
221,52 €
202,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
173,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
275,60 €
221,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
268,32 €
240,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 64 | 60 | 75 | 75 |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Passo della filettatura | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numero denti Z | 4 | 3 | 4 | 4 |
Profondità filettatura | 16,5 | 16,5 | 20,5 | 16,5 |
⌀ Codolo Ds | 6 | 6 | 10 | 10 |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare | Fresa a filettare |