{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M18×1,5 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | MF; MF-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
⌀ Nominale DC | 15,9 mm | |
Lunghezza taglienti Lc | 36,75 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Lunghezza complessiva L | 106 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Numero denti Z | 6 | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco; fino a 2×D in caso di foro di passaggio | |
Passo dei taglienti | differente | |
Avanzamento fz in acciaio < 750 N/mm2 | 0,11 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 6 | |
Colore collarino | verde | |
Applicazione interna/esterna | Interno | |
Profondità filettatura | 36,75 mm | |
Serie | Master TM | |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare |
Codice articolo | 139665 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197957672 | |
Codice del produttore | 139665 18X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frese cilindriche a filettare GARANT Master TM 2×D 18X1,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
479,44 €
432,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
373,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiAlN |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ Nominale DC | 15,9 | 13,95 |
Lunghezza taglienti Lc | 36,75 | 41,2 |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2×D in caso di foro cieco ;fino a 2×D in caso di foro di passaggio | fino a 2×D in caso di foro cieco ;fino a 2×D in caso di foro di passaggio |
⌀ Codolo Ds | 16 | 14 |
Tipo di prodotto | Fresa a filettare | Fresa a filettare |