{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | G1/2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 2189 | |
Classe di tolleranza | ISO 228 X | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,814 mm | |
Filetti per pollice | 14 | |
⌀ Filettatura | 20,96 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Quadro del codolo □ | 12 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 20,05 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 7 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 7 | |
Profondità filettatura | 62,88 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139472 G1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197447111 | |
Codice del produttore | 139472 G1/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Maschio a macchina a rullare con scanalature per lubrificazione HSS-E, TiAlN, G: G1/2
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
138,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
280,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
280,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
248,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
197,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Angolo di filetto | 55 grado | 55 grado | 55 grado | 55 grado | 55 grado |
Misura del filetto | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | sì | no |
Profondità filettatura | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm | 62,88 mm |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare |