Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/2

Codice art.: 139415 G1/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Normativa: DIN 2189
  • Classe di tolleranza: ISO 228 X

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto G1/2
Rivestimento TiAlN
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E PM
Normativa DIN 2189
Classe di tolleranza ISO 228 X
Forma dell’imbocco C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 1,814 mm
Filetti per pollice 14
⌀ Filettatura 20,96 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm
Quadro del codolo □ 12 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 20,05 mm
Numero di scanalature per i trucioli 8
Colore collarino blu
Numero taglienti Z 8
Profondità filettatura 62,88 mm
Serie Master Form
Tipo di prodotto Maschi a rullare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 139415 G1/2
EAN / GTIN 4062406384029
Codice del produttore 139415 G1/2

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
38
Acciaio < 500 N/mm²
P
37
Acciaio < 750 N/mm²
P
35
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
Acciaio < 1100 N/mm²
P
18
Acciaio < 1400 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
7
CuZn
N
22
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 

Descrizione

Esecuzione:

DIN 2189 (≈ DIN 5156). Con scanalature per lubrificazione; azione lubrificante ottimale anche per filettature più profonde.
GARANT Master Form Steel:
Maschi a rullare ad alte prestazioni di ultimissima generazione, sviluppati appositamente per l’impiego su acciai.
  • Geometria poligonale ottimizzata per una coppia ridotta.
  • Rivestimento HIPIMS a più strati per un’elevata resistenza all’usura.
  • Substrato HSS-E-PM per la massima sicurezza dei processi.

Uso:

Per filettatura gas Whitworth cilindrica DIN-ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/2

Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM, TiAlN, G: G1/2

su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
197,08 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
280,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
138,08 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
280,80 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
248,56 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Rivestimento TiAlN TiN TiAlN TiAlN TiAlN
Tipo di filettatura G G G G G
Materiale da taglio HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM HSS E PM
Classe di tolleranza ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X ISO 228 X
Profondità filettatura 62,88 mm 62,88 mm 62,88 mm 62,88 mm 62,88 mm
⌀ Codolo Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Valore indicativo del ⌀ preforo 20,05 mm 20,05 mm 20,05 mm 20,05 mm 20,05 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello