{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Normativa | DIN 2174 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2X 6HX | |
Forma dell’imbocco | C | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Quadro del codolo □ | 4,9 mm | |
Valore indicativo del ⌀ preforo | 5,55 mm | |
⌀ Filettatura | 6 mm | |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | |
Colore collarino | senza | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Profondità filettatura | 18 mm | |
Serie | GARANT Master | |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare |
Codice articolo | 139194 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406381189 | |
Codice del produttore | 139194 M6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina a rullare GARANT Master Form Steel con scanalature per lubrificazione HSS-E-PM Forma C 6HX M6
su richiesta
Disponibile a magazzino
301 pezzi in magazzino
59,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
733 pezzi in magazzino
71,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.096 pezzi in magazzino
41,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
96,93 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Forma dell’imbocco | C | C | C | C |
Numero di scanalature per i trucioli | 5 | 5 | 5 | 5 |
Colore collarino | senza | blu | verde | senza |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Tipo di filettatura | M | M | M | M |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Tipo di prodotto | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare | Maschi a rullare |