{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M20×1,5 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | C | |
Angolo dell’elica | 40 grado | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 2,5×D in caso di foro cieco | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Quadro del codolo □ | 12 mm | |
⌀ Preforo | 18,5 mm | |
⌀ Filettatura | 20 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | |
Colore collarino | senza | |
Serie | CleverTap | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Profondità filettatura | 50 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 136255 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263162261 | |
Codice del produttore | 136255 20X1,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Maschio a macchina HOLEX Clever Tap 20X1,5
su richiesta
Disponibile a magazzino
195 pezzi in magazzino
67,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
125,32 €
89,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
115,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
163 pezzi in magazzino
97,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Numero di scanalature per i trucioli | 4 | 4 | 4 | 4 |
Angolo di filetto | 60 | 60 | 60 | 60 |
Lunghezza complessiva L | 125 | 125 | 125 | 125 |
Passo della filettatura | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
⌀ Preforo | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
⌀ Codolo Ds | 16 | 16 | 16 | 16 |