Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, M: M3

Codice art.: 135255 M3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.155 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 371
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M3
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 371
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco C
Angolo dell’elica 40 grado
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 2,5×D in caso di foro cieco
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,5 mm
Lunghezza complessiva L 56 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Quadro del codolo □ 2,7 mm
⌀ Preforo 2,5 mm
⌀ Filettatura 3 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino senza
Serie CleverTap
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 7,5 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 135255 M3
EAN / GTIN 4067263161431
Codice del produttore 135255 M3

Tabella dati

Alluminio
N
13
Alluminio (a truciolo corto)
N
13
Acciaio < 500 N/mm²
P
12
Acciaio < 750 N/mm²
P
12
Acciaio < 900 N/mm²
P
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX Clever Tap:
maschio a filettare resistente per applicazioni standard convenzionali. Materiale da taglio in HSS-E di alta qualità e geometria per materiali in acciaio. Superficie: profilo della filettatura rinvenuta color bronzo.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, M: M3

Maschio a macchina HOLEX Clever Tap, non rivestito, M: M3

su richiesta
Disponibile a magazzino
2.155 pezzi in magazzino
10,71 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
234 pezzi in magazzino
18,67 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
371 pezzi in magazzino
12,58 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
441 pezzi in magazzino
34,01 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 3 3 2 3
Numero di scanalature per i trucioli 3 3 2 3
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori tradizionali Maschi a macchina per i lavori tradizionali Maschi a macchina per i lavori tradizionali Maschi a macchina per i lavori tradizionali
Rivestimento non rivestito non rivestito non rivestito non rivestito
Angolo di filetto 60 grado 60 grado 60 grado 60 grado
⌀ Preforo 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Normativa DIN 371 DIN 371 DIN 352 Norma interna

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello