Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G1/8

Codice art.: 133332 G1/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

G Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: G
  • Angolo di filetto: 55
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 5156
  • Forma dell’imbocco: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pro Tap
Misura del filetto G1/8
Rivestimento TiN
Tipo di filettatura G
Angolo di filetto 55 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 5156
Forma dell’imbocco B
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,907 mm
Filetti per pollice 28
⌀ Filettatura 9,73 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
⌀ Codolo Ds 7 mm
Quadro del codolo □ 5,5 mm
⌀ Preforo 8,8 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
Numero di scanalature per i trucioli 3
Colore collarino verde
Numero taglienti Z 3
Profondità filettatura 29,19 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133332 G1/8
EAN / GTIN 4062406373450
Codice del produttore 133332 G1/8

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
24
Alluminio (a truciolo corto)
N
25
Alluminio > 10% Si
N
10
Acciaio < 500 N/mm²
P
24
Acciaio < 750 N/mm²
P
20
Acciaio < 900 N/mm²
P
15
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
15
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Maschio a filettare universale HOLEX Pro Tap. Esecuzione robusta progettata per un’ampia gamma di materiali. Materiale da taglio in HSS-E migliorato con rivestimento TiN a basso coefficiente di attrito.

Uso:

Per filettatura GAS Whitworth cilindrica DIN ISO 228/1 (non per raccordi con filetto a tenuta).

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G1/8

Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G1/8

su richiesta
Disponibile a magazzino
132 pezzi in magazzino
25,83 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
334 pezzi in magazzino
36,40 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
304 pezzi in magazzino
38,38 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
187 pezzi in magazzino
67,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
572 pezzi in magazzino
74,46 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
61,78 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
177 pezzi in magazzino
67,60 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore collarino verde senza blu verde blu rosso giallo
Angolo di filetto 55 grado 55 grado 55 grado 55 grado 55 grado 55 grado 55 grado
Lunghezza complessiva L 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
⌀ Filettatura 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm 9,73 mm
Passo della filettatura 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm 0,907 mm
Profondità filettatura 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm 29,19 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare Maschi a filettare Maschi a filettare Maschi a filettare Maschi a filettare Maschi a filettare Maschi a filettare

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello