{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro Tap | |
Misura del filetto | G3/8 | |
Rivestimento | TiN | |
Tipo di filettatura | G | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 5156 | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,337 mm | |
Filetti per pollice | 19 | |
⌀ Filettatura | 16,66 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Quadro del codolo □ | 9 mm | |
⌀ Preforo | 15,25 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Colore collarino | verde | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità filettatura | 49,98 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 133332 G3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406374143 | |
Codice del produttore | 133332 G3/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, G: G3/8
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
53,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino
113,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Angolo di filetto | 55 grado | 55 grado |
Filetti per pollice | 19 | 19 |
Passo della filettatura | 1,337 mm | 1,337 mm |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | 12 mm |
Serie | Pro Tap | Master Tap |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare |