• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro tubolare per interni, 10-11 ″

Codice art.: 133-231
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133-231
EAN / GTIN 4946368017464
Codice del produttore 133-231
Numero-L L40010 13457

Descrizione

Descrizione:

Micrometri per interni che misurano superfici in metallo duro

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 10 - 11
Accuratezza: +/-0,0003″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,0003″.
Scala: tamburo e manicotto della scala cromati opachi, Ø; 18 mm
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, isolamento termico (a partire da 100 mm), chiave.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello