Micrometro per interni tubolare, 950-975 mm

Codice art.: 133-178
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 133-178
    EAN / GTIN 4946368017358
    Codice del produttore 133-178
    Numero-L L40010 10514

    Descrizione

    Descrizione:

    Micrometri per interni che misurano superfici in metallo duro

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 925 - 950
    Graduazione: 0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±15 µm
    Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato opaco, Ø 18 mm
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, isolamento termico (a partire da 100 mm), chiave.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello