Micrometro tubolare per interni, 175-200 mm

Codice art.: 133-148
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 133-148
EAN / GTIN 4946368017051
Codice del produttore 133-148
Numero-L L40010 2097

Descrizione

Descrizione:

Micrometri per interni che misurano superfici in metallo duro

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 175 - 200
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±5 µm
Scala: tamburo della bilancia e manicotto cromato opaco, Ø 18 mm
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, isolamento termico (a partire da 100 mm), chiave.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello