{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12×1,25 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 374 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1,25 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 10,8 mm | |
⌀ Filettatura | 12 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori tradizionali | |
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | |
Colore collarino | senza | |
Serie | CleverTap | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Profondità filettatura | 36 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 132845 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4067263161684 | |
Codice del produttore | 132845 12X1,25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Maschio a macchina HOLEX Clever Tap HSS-E Forma B, non rivestito, MF: 12X1,25
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
30,87 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
131 pezzi in magazzino
40,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
22,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di scanalature per i trucioli | 3 | 3 | 4 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |