{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M3 | |
Rivestimento | esecuzione vaporizzata | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 371 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | B | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 0,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 56 mm | |
⌀ Codolo Ds | 3,5 mm | |
Quadro del codolo □ | 2,7 mm | |
⌀ Preforo | 2,5 mm | |
⌀ Filettatura | 3 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | |
Numero di scanalature per i trucioli | 2 | |
Colore collarino | giallo | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità filettatura | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 131100 M3 | |
EAN / GTIN | 4045197068446 | |
Codice del produttore | 131100 M3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Maschio a macchina, esecuzione vaporizzata, M: M3
su richiesta
Disponibile a magazzino
184 pezzi in magazzino
17,26 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.586 pezzi in magazzino
16,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
429 pezzi in magazzino
23,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.191 pezzi in magazzino
11,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di utensile di filettatura | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici | Maschi a macchina per i lavori dinamici |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 | DIN 371 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare | Maschi a filettare |