Maschio a macchina M24

Codice art.: 131100 M24
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Misura del filetto M24
    Rivestimento esecuzione vaporizzata
    Tipo di filettatura M
    Angolo di filetto 60 grado
    Materiale da taglio HSS E
    Norma DIN 376
    Norma filettatura DIN 13
    Classe di tolleranza ISO 2 6H
    Forma dell’imbocco B
    Codolo Codolo cilindrico con h9
    Passaggio interno per LR no
    Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro di passaggio
    Direzione di taglio destro
    Passo della filettatura 3 mm
    Lunghezza complessiva L 160 mm
    ⌀ Codolo Ds 18 mm
    Quadro del codolo □ 14,5 mm
    ⌀ Preforo 21 mm
    ⌀ Filettatura 24 mm
    Tipo di utensile di filettatura Maschi a macchina per i lavori dinamici
    Numero di scanalature per i trucioli 3
    Colore collarino giallo
    Numero taglienti Z 3
    Profondità filettatura 72 mm
    Tipo di prodotto Maschi a filettare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 131100 M24
    EAN / GTIN 4045197068545
    Codice del produttore 131100 M24

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    13
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    13
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    15
    CuZn
    N
    13
    Olio
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto imbocco corretto.
    Guida posteriore con scanalature di lubrificazione, ma senza scanalature per trucioli. Particolarmente stabili, ottima autoguida e nessuna ripassatura nella corsa di ritorno.
    Dim. M2,3 e M2,6 con vecchio profilo DIN.

    Esecuzione - immagine:

    Scanalatura per lubrificazione
    Filetto guida
    Imbocco
    Imbocco corretto

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Maschio a macchina  M24

    Maschio a macchina M24

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    16 pezzi in magazzino
    153,92 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    66 pezzi in magazzino
    95,76 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Forma dell’imbocco B B
    Colore collarino giallo verde
    Lunghezza complessiva L 160 160
    ⌀ Filettatura 24 24
    ⌀ Preforo 21 21
    Codolo Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9
    Direzione di taglio destro destro

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello