• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di maschi a mano 6X0,75

Codice art.: 130470 6X0,75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MF Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: MF
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Normativa: DIN 2181
  • Norma filettatura: DIN 13

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M6×0,75
Rivestimento non rivestito
Tipo di filettatura MF
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Normativa DIN 2181
Norma filettatura DIN 13
Classe di tolleranza ISO 2 6H
Forma dell’imbocco D
Codolo Codolo cilindrico con h9
Passaggio interno per LR no
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Direzione di taglio destro
Passo della filettatura 0,75 mm
Lunghezza complessiva L 50 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Quadro del codolo □ 4,9 mm
⌀ Preforo 5,2 mm
⌀ Filettatura 6 mm
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano
Colore collarino senza
Profondità filettatura 12 mm
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 130470 6X0,75
EAN / GTIN 4045197066916
Codice del produttore 130470 6X0,75

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set composto da due pezzi, 1 sgrossatore e 1 finitore.
Filetto e spoglia rettificati dal pieno.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di maschi a mano  6X0,75

Set di maschi a mano 6X0,75

su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino
25,90 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
19,32 €
9,85 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
19,53 €
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Forma dell’imbocco D C ;D C
Tipo di utensile di filettatura Maschio a mano Maschio a mano Serie di Maschi a filettare a mano
Passaggio interno per LR no no no
⌀ Preforo 5,2 5,2 5,2
Normativa DIN 2181 DIN 2181 DIN 2181
Codolo Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9 Codolo cilindrico con h9
Utilizzo per tipo di foro fino a 3×D in caso di foro cieco ;fino a 3×D in caso di foro di passaggio fino a 3×D in caso di foro cieco ;fino a 3×D in caso di foro di passaggio fino a 3×D in caso di foro cieco ;fino a 3×D in caso di foro di passaggio
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello