{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M12×1 | |
Rivestimento | non rivestito | |
Tipo di filettatura | MF | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 2181 | |
Norma filettatura | DIN 13 | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Forma dell’imbocco | D | |
Codolo | Codolo cilindrico con h9 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 3×D in caso di foro cieco; fino a 3×D in caso di foro di passaggio | |
Direzione di taglio | destro | |
Passo della filettatura | 1 mm | |
Lunghezza complessiva L | 70 mm | |
⌀ Codolo Ds | 9 mm | |
Quadro del codolo □ | 7 mm | |
⌀ Preforo | 11 mm | |
⌀ Filettatura | 12 mm | |
Tipo di utensile di filettatura | Maschio a mano | |
Colore collarino | senza | |
Profondità filettatura | 24 mm | |
Tipo di prodotto | Maschi a filettare |
Codice articolo | 130470 12X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067012 | |
Codice del produttore | 130470 12X1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Set di maschi a mano 12X1
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
34,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
270 pezzi in magazzino
34,02 €
9,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
138 pezzi in magazzino
34,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Tipo di filettatura | MF | MF | MF |
Norma filettatura | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ Preforo | 11 | 11 | 11 |
Normativa | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS |
Profondità filettatura | 24 | 24 | 24 |