Micrometro di profondità, inserti intercambiabili, 0-6 ″, base 4 ″

Codice art.: 129-132
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 129-132
EAN / GTIN 4946368016542
Codice del produttore 129-132
Numero-L L40010 7556

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro di profondità con inserti per asta intercambiabili offre i seguenti vantaggi: Gli inserti per asta intercambiabili Ø 4 mm, con superficie di misurazione lappata, offrono un ampio campo di misurazione a passi di 25 mm. L'arresto del cricchetto del dispositivo di bloccaggio garantisce una forza di misurazione costante

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 6
Laurea: 0,001
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ⌀ 18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, chiave di regolazione n. 301.336, 04GAA274, chiave a brugola n. 202.863

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello