Estrattore universale tergicristallo a 2 bracci, fino a 60 mm capacità di serraggio, 50 mm profondità di serraggio

Codice art.: 128-F-SW
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 128-F-SW
copia
EAN / GTIN 4021176971242
copia
Codice del produttore 128-F-SW
copia
Produttore Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale per bracci tergicristallo a 2 bracci viene utilizzato per estrarre bracci tergicristallo bloccati, arrugginiti e montati in profondità sui parabrezza e sui lunotti posteriori. Il pressore sul mandrino garantisce una superficie di appoggio perfetta e un'estrazione delicata.
  • Estrarre particolarmente delicato grazie al pressore speciale sul mandrino
  • Dispositivo antiscivolo al mandrino per un lavoro sicuro con chiave inglese

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 80 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 3 1/8
  • Profondità totale [mm]: 22 mm
  • Profondità totale [pollici]: 7/8
  • Altezza totale [mm]: 80 mm
  • Altezza totale [pollici]: 3 1/8
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 13 mm
  • Dimensione del filo: M10
  • Larghezza della campata esterna (min.) [mm]: 25 mm
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 2 3/8
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 60 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 50 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 1 15/16
  • Ganci estraibili reversibili: Sì
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 25 mm - 60 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Download & documenti

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello