Micrometro di profondità, 0-25 mm, base 101 mm

Codice art.: 128-102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Micrometri di profondità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 128-102
    EAN / GTIN 4946368016252
    Codice del produttore 128-102
    Numero-L L40010 982

    Descrizione

    Descrizione:

    Il micrometro di profondità offre i seguenti vantaggi: Inserti di misura Ø 4 mm Il fermo a cricchetto garantisce una forza di misura costante Dispositivo di bloccaggio Inserti di misura con punta in metallo duro

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 25
    Graduazione: 0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ± 3 µm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ⌀ 18 mm
    Forza di misura: 5-10
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, chiave di regolazione 301.336

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello