Micrometro di profondità, 0-25 mm, base 63 mm

Codice art.: 128-101
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometri di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 128-101
EAN / GTIN 4946368016245
Codice del produttore 128-101
Numero-L L40020 141

Descrizione

Descrizione:

Il micrometro di profondità offre i seguenti vantaggi: Inserti di misura Ø 4 mm Il fermo a cricchetto garantisce una forza di misura costante Dispositivo di bloccaggio Inserti di misura con punta in metallo duro

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 0 - 25
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ± 3 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ⌀ 18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione 301.336

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello