• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro a filettatura con inserti intercambiabili, 5-6

Codice art.: 126-142
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 126-142
EAN / GTIN 4946368015859
Codice del produttore 126-142
Numero-L L40010 14712

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro con filettatura a vite deve essere utilizzato con punte di incudine / mandrino opzionali e intercambiabili. Ciò consente di misurare un'ampia gamma di diametri del passo delle filettature metriche e Whitworth. Inclusa regolazione metrica 60 ° standard per modelli da 25 mm

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 5 - 6″
Accuratezza: ±0,00025″.
Laurea: 0,001
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 5-10
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, standard di regolazione (60°) (da 25 mm), chiave di regolazione, senza inserti di misura intercambiabili.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello