Descrizione:
Questo micrometro con filettatura a vite deve essere utilizzato con punte di incudine / mandrino opzionali e intercambiabili. Ciò consente di misurare un'ampia gamma di diametri del passo delle filettature metriche e Whitworth. Inclusa regolazione metrica 60 ° standard per modelli da 25 mm
Proprietà:
Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 3 - 4″
Accuratezza: ±0,00025″.
Laurea: 0,001
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 5-10
Consegnato: Compresa la scatola, lo standard di impostazione, la chiave
Massa: 290
DATA (uscita con cavo) / HOLD (valore visualizzato): Sì
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, standard di regolazione (60°) (da 25 mm), chiave di regolazione, senza inserti di misura intercambiabili.