{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per filettatura | M4 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 8378 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Numero denti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ D1 1° gradino con smusso h8 | 3,3 mm | |
⌀ D2 2° gradino con smusso h8 | 4,5 mm | |
Altezza gradino L1 1° livello | 11,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco e passante | |
Tipo di prodotto | Punte a gradino |
Codice articolo | 125050 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197064882 | |
Codice del produttore | 125050 M4 |