{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pro závit | M12 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 8378 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Angolo gradino di svasatura | 90 grado | |
Vnitřní chlazení | ne | |
⌀ D1 1. stupně s fazetkou h8 | 10,2 mm | |
⌀ D2 2. stupně s fazetkou h8 | 13,5 mm | |
Výška stupně L1 1. stupně | 30 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 60 mm | |
Celková délka L | 107 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Colore collarino | senza | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco e passante | |
Tipo di prodotto | Punte a gradino |
Codice articolo | 125050 M12 | |
EAN / GTIN | 4045197064936 | |
Codice del produttore | 125050 M12 |