• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Micrometro con filettatura a vite, 75-100 mm, 5,5-7 mm / 4,5-3,5 TPI

Codice art.: 125-120
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 125-120
EAN / GTIN 4946368014401
Codice del produttore 125-120
Numero-L L40010 12864

Descrizione

Descrizione:

Dotato di un'incudine a V di 60 gradi e di una punta conica del fuso per una facile misurazione del diametro del fianco. Con cricchetto per una forza di misura costante. Dotato di standard di regolazione (dal campo di misura 25 mm)

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 75 - 100
Precisione: ±(2+L/75) µm, L = campo di misura massimo (mm)
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Massa: 910
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: Scatola, standard di regolazione 60° (da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello