• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Micrometro con filettatura a vite, 75-100 mm, 3,5-5 mm / 8-5 TPI

Codice art.: 125-119
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 125-119
EAN / GTIN 4946368014395
Codice del produttore 125-119
Numero-L L40010 14164

Descrizione

Descrizione:

Dotato di un'incudine a V di 60 gradi e di una punta conica del fuso per una facile misurazione del diametro del fianco. Con cricchetto per una forza di misura costante. Dotato di standard di regolazione (dal campo di misura 25 mm)

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 75 - 100
Precisione: ±(2+L/75) µm, L = campo di misura massimo (mm)
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Massa: 675
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: Scatola, standard di regolazione 60° (da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello