Micrometro con filettatura a vite, 50-75 mm, 1-1,75 mm / 24-14TPI

Codice art.: 125-112
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 125-112
    EAN / GTIN 4946368014326
    Codice del produttore 125-112
    Numero-L L40010 13692

    Descrizione

    Descrizione:

    Dotato di un'incudine a V di 60 gradi e di una punta conica del fuso per una facile misurazione del diametro del fianco. Con cricchetto per una forza di misura costante. Dotato di standard di regolazione (dal campo di misura 25 mm)

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 50 - 75
    Precisione: ±(2+L/75) µm, L = campo di misura massimo (mm)
    Graduazione: 0,01 mm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: Scatola, standard di regolazione 60° (da 25 mm), chiave di regolazione.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello