Micrometro con filettatura a vite, 25-50 mm, 2-3 mm / 13-9TPI

Codice art.: 125-109
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
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 125-109
EAN / GTIN 4946368014296
Codice del produttore 125-109
Numero-L L40010 12295

Descrizione

Descrizione:

Dotato di un'incudine a V di 60 gradi e di una punta conica del fuso per una facile misurazione del diametro del fianco. Con cricchetto per una forza di misura costante. Dotato di standard di regolazione (dal campo di misura 25 mm)

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 25 - 50
Precisione: ±(2+L/75) µm, L = campo di misura massimo (mm)
Graduazione: 0,01 mm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: Scatola, standard di regolazione 60° (da 25 mm), chiave di regolazione.

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello