CBN con legante in resina per affilatura a secco 150 x 18 x 20 mm 5 - 3

Codice art.: 124644
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Platorello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 124644
copia
EAN / GTIN 9003171246445
copia
Codice del produttore 124644
copia
Numero-L L50140 1307
copia
Produttore Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

È possibile utilizzare questo strumento per affilare tutti gli utensili da taglio per l’industria del legno e del metallo, nonché diverse lame da taglio. Questi prodotti sono dischi e mole a tazza nella gamma di grane CBN B181 - B91. Rispetto ai dischi in corindone convenzionali, i dischi in CBN presentano un’usura significativamente inferiore e una maggiore precisione dimensionale.

Proprietà:

  • Forma: DISCO DA SBAVO 12A2
  • Grandezza della grana: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 5 - 3
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 150 x 18 x 20 mm
  • Diametro: 150 mm
  • Spessore: 18 mm
  • Foro: 20 mm
  • Materiali adatti: Acciaio, HSS

Vantaggi:

  • Affilatura a secco e a umido
  • Elevata durata
  • Rettifica a freddo

Uso:

  • Per la lavorazione di tutti gli utensili da taglio nell’industria del legno e del metallo, nonché di varie lame di cesoia in acciaio e HSS

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello