Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Struttura in lamiera di acciaio, verniciata a polvere, corpo grigio luce RAL 7035, frontale grigio antracite RAL 7016. Con 1 armadietto a due ante in acciaio senza divisorio centrale, 1 ripiano fisso e 2 ripiani regolabili. Chiusura centrale tramite serratura a cilindro. Angolo di apertura max. 120°. Superficie di lavoro pannello sandwich, 20 mm di spessore. Con bordo antirotolamento, altezza 80 mm, lamiera d'acciaio verniciata a polvere. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma). Portata per ripiano inseribile in armadietto di acciaio 80 kg.
Proprietà:
Portata totale (kg): 400
Lunghezza superficie utile (mm): 985
Larghezza superficie utile (mm): 590
Altezza della superficie di carico (mm): 915
Lunghezza totale (mm): 1080
Larghezza totale (mm): 590
Altezza totale (mm): 995
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 160 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3