{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 12×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 70,5 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 78 mm | |
Lunghezza complessiva L | 116 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123226 5 | |
EAN / GTIN | 4045197847430 | |
Codice del produttore | 123226 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
211,12 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
61 pezzi in magazzino
251,68 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
112 pezzi in magazzino
256,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
68 pezzi in magazzino
181,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
42 pezzi in magazzino
187,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
107 pezzi in magazzino
142,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado | 135 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |