{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 15,2 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Esecuzione | 8×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 129,2 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 152 mm | |
Lunghezza complessiva L | 203 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 123025 15,2 | |
EAN / GTIN | 4045197844606 | |
Codice del produttore | 123025 15,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA 15,2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
605,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
799,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
605,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
799,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
421,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
421,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 8×D | 12×D | 8×D | 12×D | 8×D | 8×D |
Lunghezza complessiva L | 203 | 260 | 203 | 260 | 203 | 203 |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Angolo di affilatura | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
⌀ Codolo Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Serie | MasterSteel | MasterSteel | MasterSteel | MasterSteel | ProSteel | ProSteel |