Disco dischi micrometrici in acciaio temprato, 3-4 ″

Codice art.: 123-128
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 123-128
EAN / GTIN 4946368013268
Codice del produttore 123-128
Numero-L L40010 14713

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro a disco offre i seguenti vantaggi: Per misurare le larghezze dei denti di ingranaggi dritti ed elicoidali Per misurare le distanze delle scanalature e le caratteristiche difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Intervallo di misura: 3 - 4″
Accuratezza: ±0,0003″.
Laurea: 0,001
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±0,0003″.
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/Metrico: Pollici
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello