Micrometro a disco, dischi in acciaio temprato, 250-275 mm

Codice art.: 123-111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 123-111
EAN / GTIN 4946368013091
Codice del produttore 123-111
Numero-L L40010 1274

Descrizione

Descrizione:

Questo micrometro a disco offre i seguenti vantaggi: Per misurare le larghezze dei denti di ingranaggi dritti ed elicoidali Per misurare le distanze delle scanalature e le caratteristiche difficili da raggiungere

Proprietà:

Digitale/analogico: Analogico
Campo di misura: 250 - 275
Graduazione: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±9 µm
Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
Forza di misura: 5-10
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello