Disco micrometrico, dischi in acciaio temprato, 0-25 mm

Codice art.: 123-101
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 123-101
    EAN / GTIN 4946368012995
    Codice del produttore 123-101
    Numero-L L40010 2532

    Descrizione

    Descrizione:

    Questo micrometro a disco offre i seguenti vantaggi: Per misurare le larghezze dei denti di ingranaggi dritti ed elicoidali Per misurare le distanze delle scanalature e le caratteristiche difficili da raggiungere

    Proprietà:

    Digitale/analogico: Analogico
    Campo di misura: 0 - 25
    Graduazione: 0,01 mm
    Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±4 µm
    Scala: tamburo della scala e manicotto cromato satinato, ø18 mm
    Forza di misura: 5-10
    Pollici/metrico: Metrico
    La consegna include: scatola, standard di regolazione (a partire da 25 mm), chiave di regolazione.

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello