{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 9,6 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 46,6 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122716 9,6 | |
EAN / GTIN | 4045197794239 | |
Codice del produttore | 122716 9,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,6mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
132,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
83,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
123,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
Punta in HMI HOLEX Pro Steel, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm oppure pollici): 9,6
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
60,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
106,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino
64,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN | AlTiN |
⌀ Nominale DC | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm | 9,6 mm |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | VHM | VHM |
Angolo di affilatura | 135 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm | 46,6 mm |