{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | MasterSteel | |
⌀ Nominale DC | 16,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 68,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 93 mm | |
Lunghezza complessiva L | 143 mm | |
⌀ Codolo Ds | 18 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,35 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122715 16,5 | |
EAN / GTIN | 4045197788757 | |
Codice del produttore | 122715 16,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI GARANT Master Steel SPEED, codolo cilindrico DIN 6535 HA 16,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
418,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
439,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
479,44 €
250,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
377,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
228,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì | sì |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Colore collarino | verde | blu | verde | giallo | verde |
Lunghezza complessiva L | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | m6 | h7 | h7 | h7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |