{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Nominale DC | 5,6 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 35,6 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 44 mm | |
Lunghezza complessiva L | 82 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | 122686 5,6 | |
EAN / GTIN | 4067263008705 | |
Codice del produttore | 122686 5,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HB 5,6 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
50,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
81,74 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 82 mm | 82 mm |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 44 mm | 44 mm |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali | Punta elicoidale |