{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Nominale DC | 14,5 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 61,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 83 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | 122686 14,5 | |
EAN / GTIN | 4067263009252 | |
Codice del produttore | 122686 14,5 |