Punta HPC in HMI, tipo FS, codolo cilindrico DIN 6535 HA 9,7 mm

Codice art.: 122670 9,7
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Modello: FS
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Nominale DC 9,7 mm
    Rivestimento TiAlN
    Materiale da taglio HMI
    Norma DIN 6537
    Esecuzione 6×D
    Modello FS
    Tolleranza ⌀ nominale h7
    Numero taglienti Z 2
    Angolo di affilatura 140 grado
    Profondità di foratura massima consigliata L2 46,5 mm
    Codolo DIN 6535 HA con h6
    Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
    Strategia di truciolatura HPC
    Semi-standard
    Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 61 mm
    Lunghezza complessiva L 103 mm
    ⌀ Codolo Ds 10 mm
    Tolleranza codolo h6
    Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 0,12 mm/gir.
    Colore collarino rosa fucsia
    Tipo di prodotto Punta elicoidale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 122670 9,7
    EAN / GTIN 4045197056887

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    260
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    240
    Alluminio > 10% Si
    N
    160
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    110
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    90
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    85
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    35
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Particolarmente stabili grazie al maggiore spessore del nocciolo, profilo speciale. Affilatura speciale.
    Elevata precisione di concentricità radiale e durata.
    Elevata qualità di perforazione.

    Nota:

    Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
    Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
    Forma HB: ordinare con n. art. 122675.
    Forma HE: ordinare con n. art. 122670 + 129100HE.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello