{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 10,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norm | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | FS | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 54,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 71 mm | |
Lunghezza complessiva L | 118 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in titanio > 850 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | rosa fucsia | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122670 10,8 | |
EAN / GTIN | 4045197056948 | |
Codice del produttore | 122670 10,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta HPC in HMI, tipo FS, codolo cilindrico DIN 6535 HA 10,8 mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
76,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
189,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
174,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
204,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
86,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
149,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 4×D |
Colore collarino | rosa fucsia | giallo | blu | verde | verde | rosa fucsia |
⌀ Nominale DC | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 |
Angolo di affilatura | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | p6 | m6 | p6 | h7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |