{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 3×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 180 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 24 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Utilizzo foro | limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 34 mm | |
Lunghezza complessiva L | 79 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122506 6,7 | |
EAN / GTIN | 4045197744104 | |
Codice del produttore | 122506 6,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 180° 6,7 mm
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
110,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
74,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
128,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Semi-standard | sì | sì | sì |
Lunghezza complessiva L | 79 | 91 | 91 |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | h7 | m7 |
⌀ Codolo Ds | 8 | 8 | 8 |