{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | Norma interna | |
Esecuzione | 3×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 180 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 18 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Utilizzo foro | limitatamente bombato; per foratura trasversale; per foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | verde | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122506 4 | |
EAN / GTIN | 4045197647405 | |
Codice del produttore | 122506 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HA 180° 4 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
91,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
143 pezzi in magazzino
50,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
143 pezzi in magazzino
50,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
201 pezzi in magazzino
64,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
113,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | verde | verde | verde | verde | verde |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar | sì, con 25 bar |
⌀ Nominale DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tolleranza codolo | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 18 | 18 | 18 | 30 | 30 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |