{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Pro INOX | |
⌀ Nominale DC | 4 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6537 K | |
Esecuzione | 4×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 18 mm | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 24 mm | |
Lunghezza complessiva L | 66 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punte elicoidali |
Codice articolo | 122490 4 | |
EAN / GTIN | 4067263004073 | |
Codice del produttore | 122490 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta ad alte prestazioni in HMI HOLEX Pro INOX, codolo cilindrico DIN 6535 HA, AlTiN, ⌀ DC m7: 4mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino
37,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
37 pezzi in magazzino
45,57 €
26,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
64,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlTiN | TiAlN | TiAlSiN |
Colore collarino | blu | blu | rosa fucsia |
⌀ Nominale DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Materiale da taglio | VHM | HMI | HMI |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm |